| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000830205 Herst.-Nr.: 40104 EAN/GTIN: 4005725401046 |
| |
|
| | |
| Parallelschraubstock Backenbreite 150 mm Spannweite 150 mm Ganzstahl WABECO aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer Messingführung · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15,2kg · Amboss Größe (axb): 132 x 90mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 150 mm | Marke: | WABECO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 87,52* | € 113,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,84* | € 122,08* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 98,97* | € 122,70* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 86,81* | € 123,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,57* | € 125,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|