| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-432188 Herst.-Nr.: 40104 EAN/GTIN: 4005725401046 |
| |
|
| | |
| aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer MessingführungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15,2kg· Amboss Größe (axb): 132 x 90mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 150 mm | Spannweite: | 150 mm | Spanntiefe: | 87 mm | Ausführung: | Ganzstahl | Marke: | WABECO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,86* | € 122,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 99,22* | € 122,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,57* | € 125,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,98* | € 134,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|