| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000830202 Herst.-Nr.: 40103 EAN/GTIN: 4005725401039 |
| |
|
| | |
| Parallelschraubstock Backenbreite 125 mm Spannweite 125 mm Ganzstahl WABECO aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer Messingführung · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 10,1kg · Amboss Größe (axb): 116 x 80mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 125 mm | Marke: | WABECO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,21* | € 82,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,39* | € 82,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,72* | € 82,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,17* | € 88,00* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 77,82* | € 96,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|