Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.125mm Spann-W.125mm Ganzstahl WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000830200_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000830200_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000830202
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     40103
EAN/GTIN:
     4005725401039
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer MessingführungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10,1kg· Amboss Größe (axb): 116 x 80mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
67 mm
Ausführung:
Ganzstahl
Marke:
WABECO
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock wabeco, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,34*
€ 82,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,25*
€ 82,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 82,69*
€ 5,95*
ab € 68,38*
€ 87,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,04*
€ 90,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830230
ab € 76,90*
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 94,35*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 132,16*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,38*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 86,93*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,65*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,19*
Ähnlich
Peddinghaus
3010000100
ab € 100,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.