Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 ″ 5 mm Länge 89 mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000829265
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829265
EAN/GTIN:
     4015448737452
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 1/4

Bit 1/4 ″ 5 mm Länge 89 mm PROMAT


zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, 4x89 bit innensechskant, Bits
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
110
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6279*
€ 0,8187*
2 Tage
340
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,85*
3 Tage
240
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,91*
5 Tage
340
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,02*
Lager 7051
320
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,86*
€ 1,21*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829263
ab € 0,52*
Ähnlich
PROMAT
4000829264
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000829266
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.