| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818969 Herst.-Nr.: KR0043 EAN/GTIN: 4750553000168 |
| | |
|
| | |
| Kanisterhalterung Länge 370 mm Breite 185 mm Höhe 500 mm schwarz lackiert 3,3 kg besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · Lieferung ohne Kanister · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 3,3kg Weitere Informationen: | | Breite: | 185 mm | Länge: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,70* | € 21,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,13* | € 21,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,37* | € 21,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,39* | € 21,94* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,66* | € 26,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|