Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzange ca. 920 mm 0,40 kg 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000818532
Hersteller:
     Romulus
Herst.-Nr.:
     7021062
EAN/GTIN:
     4016040702107
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Greifzange ca. 920 mm 0,40 kg 105 mm


für Dosen, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Rohrstiel und Handgriff pulverbeschichtet · übrige Teile verzinkt · Greifer mit Plastik ummantelt
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 920 mm
Gewicht:
0,40 kg
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer, Abfallgreifzangen, Greifzangen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 12,60*
€ 16,29*
52 Tage
923
10
€ 6,90*
ab € 13,12*
€ 19,00*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 23,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 15,37*
€ 26,27*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01320
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.