Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel schwarz ID 310mm Recycling-Kunststoff JOPA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000818291
Hersteller:
     Jopa
Herst.-Nr.:
     1101248
EAN/GTIN:
     4012411002920
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer

Deckel schwarz Innen-Ø 310 mm Recycling-Kunststoff JOPA


aus Recycling-Kunststoff · schwarz · passend für 12 l Baueimer Weitere technische Eigenschaften: · Material: Recycling-Kunststoff

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 2,71*
5 Tage
102
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,71*
1 Tag
72
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,00*
€ 2,72*
3 Tage
76
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,72*
Lager 7051
102
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,42*
€ 3,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.