| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818111 Herst.-Nr.: 165-150 EAN/GTIN: 4019913002823 |
| |
|
| | |
| Mess-/Richtlatte Länge 1500 mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Handgriff Wandstärke 1,2 mm Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Handgriffen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Handgriff · Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Wandstärke: | 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Wasserwaage, Aluwasserwaage, Leichtmetall-Wasserwaage, Richtlatte, Richtscheit, Richtwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 150cm, abrichtlatte, wasserwaage aluminium, Mess- und Richtlatten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,77* | € 22,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 16,93* | € 22,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,01* | € 23,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,24* | € 25,56* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 22,87* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|