Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsschere 150 mm mit langem Auge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000817863
Hersteller:
     Carl Wüsthof
Herst.-Nr.:
     27056
EAN/GTIN:
     4260453542014
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

Haushaltsschere 150 mm mit langem Auge


mit langem Auge · geeignet für Stoff, Papier usw. ·
Weitere technische Eigenschaften Lochung: mit langem Auge
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 150mm, allzweckschere, Haushaltsscheren
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
8
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 12,26*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 8,48*
€ 12,49*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,97*
€ 13,39*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 14,35*
Lager 7051
13
1
€ 7,99*
ab € 10,50*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Wüsthof
27058
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.