Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemesser Gesamt-L.285mm Klingen-L.150mm Rückenstärke 2,5mm Ku.-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000817785
Hersteller:
     Carl Wüsthof
Herst.-Nr.:
     46256
EAN/GTIN:
     4260453544032
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universal messer

Industriemesser Gesamtlänge 285 mm Klingenlänge 150 mm Rückenstärke 2,5 mm Kunststoffgriff


Stecherform · zum Isolieren und Trennen · sehr robust · abrutschsicherer Handgriff aus Kunststoff / Holz · rostfrei ·
Weitere technische Eigenschaften Griff: Kunststoffgriff · Heftlänge: 135mm · Rückenstärke: 2,5mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Industriemesser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,01*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 11,07*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,89*
€ 11,10*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,93*
€ 11,13*
Lager 7051
24
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 10,04*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Wüsthof
41257
ab € 10,07*
Ähnlich
Carl Wüsthof
40810
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.