Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle L.280mm B.130mm 2K-Griff Zahn 10x10 Bandstahl S.0,75mm STUBAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816912
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4334322K
EAN/GTIN:
     9002793835471
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Glättekelle Länge 280 mm Breite 130 mm 2-Komponentengriff Zahnung 10x10 Bandstahl Stärke 0,75 mm STUBAI


Blatt aus federhartem Bandstahl · fein poliert · mit 2K-Griff universal · in schwarz-rot · Länge 280 mm · Breite 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 9,29*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,30*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 6,66*
€ 9,34*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 9,42*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 8,87*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4332312K
ab € 5,97*
Ähnlich
Stubai Zmv
4334302K
ab € 6,54*
Ähnlich
Stubai Zmv
4334312K
ab € 7,61*
Ähnlich
Stubai Zmv
4334332K
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.