Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett leichte Ausführung Kunststoff L360xB200xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816408
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     4000816408
EAN/GTIN:
     4004199202036
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett leichte Ausführung Kunststoff L360xB200xS15mm


Kunststoff · leichte Ausführung · Stärke 15 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter Kunststoff
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,63*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 4,93*
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 5,11*
1
€ 9,80*
ab € 3,90*
€ 5,33*
Lager 7051
3
1
€ 7,99*
ab € 4,86*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,77*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,81*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,86*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.