Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816381
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     4000816381
EAN/GTIN:
     4004199421420
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm


Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot · grobe Ausführung ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Reibebretter Kunststoff, Schwammbretter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
724
1
€ 5,59*
ab € 4,31*
€ 5,95*
6 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,09*
4 Tage
774
1
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 6,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,52*
Lager 7051
1033
1
€ 7,99*
ab € 6,16*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,86*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,09*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 5,14*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,31*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 11,10*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.