Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L360xB200xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816362
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     4000816362
EAN/GTIN:
     4004199252031
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett verleimt, kalkbeständig Holz L360xB200xS13mm


7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Holz
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter Holz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,49*
6 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,78*
5 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 11,00*
Lager 7051
71
1
€ 7,99*
ab € 9,40*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,86*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 5,17*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 11,10*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.