Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel Länge 900 mm ca. 66/27 mm Esche LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815883
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     26,118, 11357102
EAN/GTIN:
     4010162981181
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche

Axtstiel Länge 900 mm ca. 66/27 mm Esche LÖFFERT


Esche · Kuhfußform · natur
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
für Axt:
2000 g
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 27 mm, Axtstiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 4,70*
€ 6,86*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,32*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,35*
1 Tag
25
1
€ 6,95*
ab € 5,13*
€ 7,39*
Lager 7051
25
1
€ 7,99*
ab € 6,80*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,115, 11357102
ab € 3,15*
Ähnlich
Talen Tools
26,116, 11357102
ab € 3,44*
Ähnlich
Talen Tools
26,117, 11357102
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.