Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Optiline Wood AD160mm Z.48 WZ Bohr.20mm Schnitt-B.2,6mm HM BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000815438
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640732
EAN/GTIN:
     3165140195072
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch

Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 48


Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Bohrung mit Reduzierring mm: 16, Schnittbreite (b1) mm: 2,6, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,6/1,6, Zähnezahl: 48, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 9500, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 6/32.

Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, kreissägeblatt z48, Kreissägeblätter
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 23,90*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,90*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 24,01*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 17,61*
€ 24,65*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,82*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640582
ab € 13,17*
Zubehör
Bosch
2608640583
ab € 15,03*
Zubehör
Bosch
2608640586
ab € 13,24*
Zubehör
Bosch
2608640592
ab € 14,26*
Zubehör
Bosch
2608641170
ab € 12,24*
Zubehör
Bosch
2608641171
ab € 14,24*
Zubehör
Bosch
2608641172
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2608640596
ab € 15,02*
Zubehör
Bosch
2608640597
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.