Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 315mm Z.20 FF Bohr.30mm Schnitt-B.3,2mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814901
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814901
EAN/GTIN:
     4015448403142
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315mm
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt Außen-Ø 315 mm Zähnezahl 20 FF Bohrung 30 mm Schnittbreite 3,2 mm Hartmetall PROMAT


unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton · Zahnform = flach mit Fase (FF) ·
Weitere technische Eigenschaften Anwendungsgebiete: 20
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
315 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 23,06*
€ 30,91*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,06*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 23,62*
€ 31,62*
4 Tage
77
1
€ 4,99*
ab € 23,90*
€ 32,30*
Lager 7051
77
1
€ 7,99*
ab € 32,72*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814900
ab € 20,85*
Ähnlich
PROMAT
4000814903
ab € 39,31*
Ähnlich
PROMAT
4000814904
ab € 50,33*
Ähnlich
PROMAT
4000814905
ab € 50,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.