Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher TriCut® KL Ø 22,5 mm PG 16 für Rohre und Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814277
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1692
EAN/GTIN:
     4030266005927
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher rund 22,5mm

Blechlocher TriCut® KL Ø 22,5 mm PG 16 für Rohre und Verschraubungen ALFRA


Spalt-Blechlocher · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Marke:
ALFRA
Größe PG:
PG 16
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 28,42*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 21,87*
€ 28,55*
25 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 29,90*
6 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 23,01*
€ 30,19*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 27,04*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01683
ab € 20,41*
Ähnlich
Alfra
01689
ab € 20,49*
Ähnlich
Alfra
01695
ab € 22,63*
Ähnlich
Alfra
01698
ab € 23,21*
Ähnlich
Alfra
01703
ab € 24,59*
Ähnlich
Alfra
01708
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.