Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.350mm B.3,0mm HSS-Co Bohrungs-D.40mm Z.110 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814228
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814228
EAN/GTIN:
     4015448503774
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-Ø 350 mm Breite 3,0 mm HSS-Co Bohrungs-Ø 40 mm Z.110 PROMAT


HSS-Co · dampfbehandelt · als Schutz gegen Materialaufschweißung · für VA-Material und andere hochfeste Stähle · mit 40 mm Bohrungs-Ø, mit 2 Nebenlöchern 8/55 und 4 Nebenlöchern 12/64 für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Berner-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
350 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 182,07*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 182,97*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 153,36*
€ 186,79*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 162,36*
€ 198,72*
Lager 7051
13
€ 7,99*
ab € 178,10*
€ 215,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814241
ab € 43,10*
Ähnlich
PROMAT
4000814226
ab € 143,92*
Ähnlich
PROMAT
4000814231
ab € 62,94*
Ähnlich
PROMAT
4000814230
ab € 63,13*
Ähnlich
PROMAT
4000814225
ab € 143,49*
Ähnlich
PROMAT
4000814224
ab € 143,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814229
ab € 143,41*
Ähnlich
PROMAT
4000814227
ab € 143,69*
Ähnlich
PROMAT
4000814236
ab € 142,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.