Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MonoCut® Ø 47 mm PG 36 für Rohre und Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814173
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4030266001882
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher

Blechlocher MonoCut® Ø 47 mm PG 36 für Rohre und Verschraubungen ALFRA


zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 3mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Marke:
ALFRA
Größe PG:
PG 36
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,69*
€ 39,77*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 31,92*
€ 39,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 34,47*
€ 43,03*
1
€ 4,80*
ab € 35,02*
€ 43,69*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 44,86*
€ 55,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
ab € 19,09*
Ähnlich
Alfra
01105
ab € 13,54*
Ähnlich
Alfra
01121
ab € 16,16*
Ähnlich
Alfra
01149
ab € 27,97*
Ähnlich
Alfra
01177
ab € 42,24*
Ähnlich
Alfra
01189
ab € 43,91*
Ähnlich
Alfra
01201
ab € 46,16*
Ähnlich
Alfra
01209
ab € 80,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.