| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000814149 Herst.-Nr.: 1057 EAN/GTIN: 4030266000687 |
| |
|
| | |
| Blechlocher MonoCut® Ø 25,4 mm M25 für Rohre und Verschraubungen ALFRA zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm · Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen Weitere Informationen: | | Marke: | ALFRA | Ø: | 25,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,63* | € 22,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,80* | € 22,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,04* | € 24,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,08* | € 24,22* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,63* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|