Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel Typ J Länge 30 mm Drahtbreite 1,20 mm mit Kopf 1000St./Krt. NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000813815
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     044-0066
EAN/GTIN:
     4009729002445
Suchbegriffe:
Tackernägel
Versenknagel
tackernägel novus
tackernägel

Nägel Typ J Länge 30 mm Drahtbreite 1,20 mm mit Kopf 1000St./Krt. NOVUS


passend zu NOVUS-Geräten:
(Typ + Klammerlängen in mm)
J-214 oder auch:
J-29 (6-14), J-032 (6-10), J-105 (6-14),
B&D A5918, Bosch PTK 14E, KwB, Tackertrix T 17

Zur Befestigung von:
Zierleisten, Eckleisten etc.

Stahldraht · verzinkt

VE = 1 Pack ·
Weitere technische Eigenschaften Drahtbreite: 1,20mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Marke:
NOVUS
Weitere Suchbegriffe: tackernägel 30mm, Handtackernägel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,02*
1 Tag
47
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,84*
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 7,93*
1 Tag
20
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,06*
Lager 7051
20
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,85*
€ 10,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 7,85* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
044-0063
ab € 4,05*
Ähnlich
Novus
106319104
ab € 4,41*
Ähnlich
Novus
105110400
ab € 4,81*
Ähnlich
Steinel
044-0065
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.