Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch RAUCLAIR-E ID 32mm L.25m 4mm 40mm Rl.REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000390054
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10302391004
EAN/GTIN:
     4007360037321
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 32 mm Länge 25 m 4 mm 40 mm Rolle REHAU


Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfreiPrüfungen / NormenLebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 mit der Registernummer 43121U16 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10 % Alkohol)Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max.40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C) nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignetTrinkwasserkonformität: geprüft nach der KTW-Prüfleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA), Prüfzeugnis nach KTW C für Kaltwasser (23 °C) und Warmwasser (60 °C) liegt ab Abmessung DN 4 vorSonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie2003/11/EG, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EUTemperaturbereich: –10 °C bis +60 °C · Anwendung: zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Getränken, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010), gute Säure- und Laugenbeständigkeit, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)Einsatzmöglichkeiten: Maschinenbau, Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Labortechnik, Mess- und Regeltechnik

Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, schlauch, abriebfest, Industrieschläuche, Industrieschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,26*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,38*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,63*
12 Tage
25
25
pro Meter
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 4,65*
Lager 7051
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,99*
ab € 5,11*
€ 6,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.