| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000390050 Herst.-Nr.: 10307001008 EAN/GTIN: 4007360037024 |
| |
|
| | |
| PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 10 mm Länge 50 m 2 mm 14 mm Rolle REHAU Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfreiPrüfungen / NormenLebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 mit der Registernummer 43121U16 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10 % Alkohol)Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max.40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C) nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignetTrinkwasserkonformität: geprüft nach der KTW-Prüfleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA), Prüfzeugnis nach KTW C für Kaltwasser (23 °C) und Warmwasser (60 °C) liegt ab Abmessung DN 4 vorSonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie2003/11/EG, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EUTemperaturbereich: –10 °C bis +60 °C · Anwendung: zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Getränken, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010), gute Säure- und Laugenbeständigkeit, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)Einsatzmöglichkeiten: Maschinenbau, Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Labortechnik, Mess- und Regeltechnik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch rehau 50m, schlauch, abriebfest, pvc schlauch, abriebfest, Industrieschlauch, Industrieschläuche |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 0,57* | € 0,74* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 8,90* | ab € 0,57582* | € 0,74582* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 0,65* | € 0,84* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,55* | € 0,88* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Meter | € 7,99* | ab € 0,77* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|