| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379387 Herst.-Nr.: 30317-XL EAN/GTIN: 4055316348762 |
| | |
|
| | |
| Herren Berufsweste Terrax Workwear Größe XL schwarz/limette 100 % Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend · Weitere technische Eigenschaften Material: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,31* | € 32,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,37* | € 32,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,14* | € 33,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,165* | € 34,035* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 29,19* | € 38,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|