| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378040 Herst.-Nr.: 4300 FB6310 M EAN/GTIN: 4029148628132 |
| | |
|
| | |
| Weste Größe M dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND robustes Mischgewebe: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · gefüttert · viele funktionelle Taschen · Weitere technische Eigenschaften Material: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Marke: | TERRATREND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, terrax herrenweste, arbeits weste, arbeitsweste grau, Westen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 23,93* | € 31,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,98* | € 35,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,23* | € 36,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,81* | € 36,76* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 32,41* | € 42,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|