| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000377380 Herst.-Nr.: 2199F-M-royal EAN/GTIN: 4250484209550 |
| |
|
| | |
| Men´s Sweatshirt 80/20 Größe M royal PROMODORO 80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 280 g/m² · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal | Marke: | PROMODORO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,56* | € 18,12* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,55* | € 18,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,72* | € 18,35* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,67* | € 19,56* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,29* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|