Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang 1,0m schwarz Tragf.einf.750kg DOLEZYCH


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365702
Herst.-Nr.:
     05430482-1
EAN/GTIN:
     4032378111718
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Einwegbandschlinge
Kranschlinge
Rundschlinge

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang 1,0 m schwarz Tragf. einf. 750 kg DOLEZYCH


(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden ·
Weitere technische Eigenschaften Umfang: 1,0m
Weitere Informationen:
Marke:
DOLEZYCH
Bandbreite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: dolezych bandschlinge 0,5m, bandschlinge, bandschlinge 0,5m, Rundschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
757
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,50*
1 Tag
101
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 10,77*
€ 14,82*
4 Tage
101
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 11,05*
€ 15,19*
5 Tage
101
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 15,33*
Lager 7051
101
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 13,47*
€ 18,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05430482-000300-001
ab € 0,91*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05430482-000400-001
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.