Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Bandschlinge DIN EN 60005 Umfang 1,0m schwarz Tragf.einf.750kg DOLEZYCH


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000365702-NW
Herst.-Nr.:
     31-05430482-000500-001
EAN/GTIN:
     4032378111718
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Einwegbandschlinge
Kranschlinge
Rundschlinge
(Sicherheitsfaktor 1:5) werden für den Transport von Gütern vom Hersteller bis zum Endverbraucher eingesetzt · es dürfen keine unterschiedlichen Lasten angeschlagen werden · am Ende der Transportkette müssen sie unbrauchbar gemacht und entsorgt werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
750 kg
Farbe:
schwarz
Nutzlänge:
0,5 m
Umfang:
1,0 m
Bandbreite:
48 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: dolezych bandschlinge 0,5m, bandschlinge, bandschlinge 0,5m, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,26*
2 Tage
900
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,36*
2 Tage
900
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,38*
4 Tage
675
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,46*
Lager 89Y5C
900
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,109*
€ 1,529*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,529*
€ 1,82
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,499*
€ 1,784
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,429*
€ 1,701
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,379*
€ 1,641
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,349*
€ 1,605
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,109*
€ 1,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05430482-000300-001
ab € 0,77*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05430482-000400-001
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.