Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2 m violett Tragf. einf. 1000 kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365200
Herst.-Nr.:
     42150501
EAN/GTIN:
     4032378334063
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2 m violett Tragf. einf. 1000 kg DOLEZYCH


aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum ·
Weitere technische Eigenschaften Umfang: 2m
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Rundschlingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
1
€ 5,59*
ab € 2,54*
€ 3,80*
1 Tag
169
25
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,87*
3 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 4,09*
1 Tag
169
1
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 4,10*
Lager 7051
169
1
€ 7,99*
ab € 3,94*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05140522-001500-030
ab € 3,29*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05140522-002000-030
ab € 4,19*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05140522-003000-030
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.