Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2m violett Tragf.einf.1000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000365200
Herst.-Nr.:
     32-05140522-001000-030
EAN/GTIN:
     4032378334063
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg
aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in BochumWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
2000 kg
Farbe:
violett
Nutzlänge:
1 m
Umfang:
2 m
Bandbreite:
ca. 30 mm
Marke:
DOLEZYCH
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
1000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
1
€ 5,59*
ab € 2,54*
€ 3,82*
1 Tag
378
25
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,87*
Lager 1690
283
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 4,11*
1 Tag
378
1
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 4,13*
3 Tage
378
1
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05140522-001500-030
ab € 3,29*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05140522-002000-030
ab € 4,20*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
32-05140522-003000-030
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.