Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m gelb Tragf. einf. 3000 kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365123
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365123
EAN/GTIN:
     4015448747406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m gelb Tragf. einf. 3000 kg PROMAT


Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband gelb 4m, hebeband, hebeband 4m, Hebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 17,73*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 17,81*
5 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 16,82*
€ 22,57*
1
€ 7,95*
ab € 16,71*
€ 22,94*
Lager 7051
56
1
€ 7,99*
ab € 19,62*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,34*
Ähnlich
PROMAT
4000365122
ab € 10,84*
Ähnlich
PROMAT
4000365119
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000365117
ab € 4,72*
Ähnlich
PROMAT
4000365120
ab € 8,93*
Ähnlich
PROMAT
4000365124
ab € 17,99*
Ähnlich
PROMAT
4000365121
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.