Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m gelb Tragf. einf. 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m gelb Tragf. einf. 3000 kg
PROMAT Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m gelb Tragf. einf. 3000 kg
PROMAT Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m gelb Tragf. einf. 3000 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340920
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365123
EAN/GTIN:
     4015448747406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m gelb Tragf.einf.3000kg PROMAT Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
23170602
HerstellerNr:
4000365123
Werksnummer:
4000365123
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge 4 m gelb
Norm:
DIN EN 1492-1
Produktart:
Hebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 17,60*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 17,72*
Lager 1955
52
1
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 22,39*
1
€ 7,95*
ab € 16,61*
€ 22,76*
3 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 17,43*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,34*
Ähnlich
PROMAT
4000365122
ab € 10,85*
Ähnlich
PROMAT
4000365119
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000365117
ab € 4,69*
Ähnlich
PROMAT
4000365120
ab € 8,91*
Ähnlich
PROMAT
4000365124
ab € 17,97*
Ähnlich
PROMAT
4000365121
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.