Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m grün Tragf. einf. 2000 kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000365120
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365120
EAN/GTIN:
     4015448747369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 4 m grün Tragf. einf. 2000 kg PROMAT


Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 4m, hebeband, hebeband 4m, Hebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,66*
4 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 12,72*
2 Tage
73
1
€ 5,59*
ab € 10,49*
€ 14,17*
4 Tage
104
1
€ 4,99*
ab € 11,20*
€ 15,09*
Lager 7051
104
1
€ 7,99*
ab € 13,35*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,34*
Ähnlich
PROMAT
4000365122
ab € 10,84*
Ähnlich
PROMAT
4000365119
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000365117
ab € 4,72*
Ähnlich
PROMAT
4000365123
ab € 12,63*
Ähnlich
PROMAT
4000365124
ab € 17,99*
Ähnlich
PROMAT
4000365121
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.