Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grün Tragf.e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grün Tragf.e
Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grün Tragf.e
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1186936
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448747369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Polyester · zweilagig · Form B2 · Sicherheitsfaktor 7 · verstärkte Schlaufe · Farbkodierung der TragfähigkeitWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
2000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
4000 kg
Farbe:
grün
Länge:
4 m
Bandbreite:
60 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 4m, hebeband, hebeband 4m, Hebebänder, Hebegurte, 4000365120
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
72
1
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,58*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 12,67*
2 Tage
51
1
€ 5,59*
ab € 10,53*
€ 14,20*
4 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 11,15*
€ 15,10*
6 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,34*
Ähnlich
PROMAT
4000365122
ab € 10,85*
Ähnlich
PROMAT
4000365119
ab € 7,10*
Ähnlich
PROMAT
4000365117
ab € 4,69*
Ähnlich
PROMAT
4000365123
ab € 12,60*
Ähnlich
PROMAT
4000365124
ab € 17,97*
Ähnlich
PROMAT
4000365121
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.