| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000365076 Herst.-Nr.: 6000023 EAN/GTIN: 4032378620494 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzwinkel Schenkellänge 90 x 90 mm schwarz mit Schlitz 4 St./Set DOLEZYCH der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter · für 50 mm breite Gurte · Material Polyethylen · schwarz · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 4 St./Set · Farbe: schwarz · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Marke: | DOLEZYCH | Breite: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,04* | € 4,45* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,27* | € 4,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,19* | € 4,78* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,94* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|