| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000365076 Herst.-Nr.: SET-06000023-001 EAN/GTIN: 4032378626854 |
| |
|
| | |
| der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter · für 50 mm breite Gurte · Material Polyethylen · (Farbabweichungen möglich) Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 4 KantenschutzwinkelnWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 4 St./Set· Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 90 x 90 mm | Breite: | 140 mm | Ausführung: | mit Schlitz | Marke: | DOLEZYCH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz-Ecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, dolezych kantenschutzwinkel, eckenschoner, kantenschutz verpackung kunststoff, 4032378620494, Kantenwinkel, Profil, Winkel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,04* | € 4,45* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,45* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,27* | € 4,78* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,19* | € 4,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,28* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|