Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 9,73 (R 1/8Zoll,1/8Zoll BSP)mm VA Set


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356875
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41503
EAN/GTIN:
     4024937415030
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 B

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 9,73 (R 1/8", 1/8" BSP) mm Edelstahl SW 11 mm 6-kant Set SAMOA HALLBAUER


V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gewinde:
9,73 (R 1/8", 1/8" BSP) mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 0,90*
23 Tage
nicht lagernd
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,95*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6893*
€ 0,9801*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8598*
€ 1,0378*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1811*
€ 1,1811*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,1811*
€ 1,40551
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 1,1811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 29,5275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41502
ab € 0,6893*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41500
ab € 0,411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.