Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M10x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356852
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41416
EAN/GTIN:
     4024937414163
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M10 x 1 mm Form A SW 11 mm 6-kant Set SAMOA HALLBAUER


Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form A (180°), Standard ·
Weitere technische Eigenschaften Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gewinde:
M10 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel form a, din 71412 a, Schmiernippel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2175
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1272*
€ 0,175*
1 Tag
2900
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1289*
€ 0,1779*
1 Tag
2100
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1364*
€ 0,1884*
5 Tage
2900
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1368*
€ 0,192*
Lager 7051
2900
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
41504
€ 0,3682*
Ähnlich
Samoa
41417
€ 0,175*
Ähnlich
Samoa
41408
€ 0,1129*
Ähnlich
Samoa
41414
€ 0,1412*
Ähnlich
Samoa
41420
€ 0,3382*
Ähnlich
Samoa
41505
€ 0,3101*
Ähnlich
Samoa
41506
€ 0,3101*
Ähnlich
Samoa
41409
€ 0,3034*
Ähnlich
Samoa
41512
€ 0,3034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.