Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M10x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356852
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     41416
EAN/GTIN:
     4024937414163
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 71412 · Form A (180°), Standard Weitere technische Eigenschaften: · Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 1 mm
SW:
11 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel form a, din 71412 a, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2175
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1272*
€ 0,175*
1 Tag
2900
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1289*
€ 0,1779*
1 Tag
2030
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1364*
€ 0,1884*
5 Tage
2900
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1368*
€ 0,192*
2 Tage
2900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1459*
€ 0,2022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
41504
€ 0,3682*
Ähnlich
Samoa
41417
€ 0,175*
Ähnlich
Samoa
41408
€ 0,1132*
Ähnlich
Samoa
41414
€ 0,1412*
Ähnlich
Samoa
41420
€ 0,3382*
Ähnlich
Samoa
41505
€ 0,3101*
Ähnlich
Samoa
41506
€ 0,3101*
Ähnlich
Samoa
41409
€ 0,3034*
Ähnlich
Samoa
41512
€ 0,3034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.