| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000354903 Herst.-Nr.: 141819E EAN/GTIN: 3598300013020 |
| | | |
|
| | |
| Markierungsspray leuchtblau 500 ml Spraydose SOPPEC Rundummarkierspray mit 360°-Sprühdüse · in allen Lagen anwendbar · fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 500ml · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | Farbe: | leuchtblau | Marke: | SOPPEC |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,46* | € 3,51* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,44* | € 4,43* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,66* | € 4,70* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,72* | € 4,95* | | | | Lager 7051 | 10 Tage | | | 12 | | € 7,99* | ab € 4,16* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|