Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Seize Keramikpastenspray weiß 400 ml Spraydose ECS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000354026
Hersteller:
     Econ-Systems
Herst.-Nr.:
     51013
EAN/GTIN:
     4260116621346
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Keramikpaste

Anti-Seize Keramikpastenspray weiß 400 ml Spraydose ECS


nicht härtende, verklumpende oder schmelzende, metallfreie Spezialpaste · vermindert Verschleiß, selbst bei hoher Reibung · verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen · gute Wärmeleitfähigkeit · extrem hochdruckbeständig · ideal für den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen, Flanschen uvm. · erleichtert die Demontage durch Vermeidung von „Festfressen“ und Bruch · witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend · keine Beeinträchtigung durch Säuren, Laugen oder Salze, selbst in korrosiven Atmosphären ·
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1200 °C · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Marke:
ECS
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: keramikpaste spray, keramikpaste, keramikpaste 400ml, Keramikpasten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
176
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 5,86*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,46*
€ 68,93004*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 53,94*
€ 70,86*
7 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,93*
€ 72,63*
Lager 7051
19
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 60,95004*
€ 78,01008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,01008*
€ 92,832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,47004*
€ 86,23935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,25004*
€ 83,59755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,09*
€ 78,6471
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 60,95004*
€ 72,53055
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,07917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.