| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000354026 Herst.-Nr.: 51013 EAN/GTIN: 4260116621346 |
| | | |
|
| | |
| nicht härtende, verklumpende oder schmelzende, metallfreie Spezialpaste · vermindert Verschleiß, selbst bei hoher Reibung · verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen sowie Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen · gute Wärmeleitfähigkeit · extrem hochdruckbeständig · ideal für den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen, Flanschen uvm. · erleichtert die Demontage durch Vermeidung von „Festfressen“ und Bruch · witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend · keine Beeinträchtigung durch Säuren, Laugen oder Salze, selbst in korrosiven AtmosphärenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1200 °C Weitere Informationen: | | Marke: | ECS CHEMICAL SOLUTIONS | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | 2 | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | Druckgaspackungen, entzündbar | Akkukapazität: | Spraydose | Sichtfeld: | 400 ml | Fassungsvermögen: | TU18 | Lastdrehzahl: | GHS02 | Verfahren: | Gültig ab: 06.11.2018, Sprache: DE | Beschichtung: | 2.1 | Drehzahl max.: | 5F | Ventilsteuerung: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | Spiegel-Ø: | Aerosole | Nenn-Ø: | D | Plattenstärke: | UN1950 | Platte: | 2B | Anwendung: | ja | Verpackung: | GHS02;;GHS07 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,44* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 53,46* | € 68,93004* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 53,94* | € 70,86* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 54,93* | € 72,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,19* | € 75,11004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,5775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|