Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 19 mm Rolle IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000353245
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     5660000016
EAN/GTIN:
     4026359035902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm

Isolierband E91 schwarz Länge 33 m Breite 19 mm Rolle IKS


Weich PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet · für Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichen von Kabelbäumen und Korrosionsschutz · Gesamtdicke: 0,12 mm · Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C · UV-Beständigkeit: begrenzt · entspricht VDE 0340/DIN 40633 · Bandverhalten: selbstlöschend nach B1 ·
Weitere technische Eigenschaften Bandstärke: 0,12mm · Reißkraft: =20N/cm · Material: Weich-PVC · Klebkraft: =1,6N/cm
Weitere Informationen:
Marke:
IKS
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Isolierbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
167
64
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,63*
€ 2,04*
4 Tage
207
64
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,19*
2 Tage
96
64
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 2,20*
2 Tage
96
64
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 2,20*
Lager 7051
85
64
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 2,33*
€ 2,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.