Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Mantelhaken 0201 Ausf. vierfach A. 83mm Alu. silber elox. H.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000283278
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0201-01E
EAN/GTIN:
     8714359032392
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Decken-Mantelhaken 0201 vierfach Ausladung 83 mm Aluminium silberfarbig eloxiert Höhe 55 mm HERMETA


Vierfachhaken · drehbar · Aluminiumprofil silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher · Deckenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: 2 Befestigungslöcher
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Ausführung:
vierfach
Weitere Suchbegriffe: hermeta mantelhaken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Hut-Mantelhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 11,08*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 11,11*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 7,86*
€ 11,13*
1 Tag
11
8
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,24*
Lager 7051
11
1
€ 7,99*
ab € 11,03*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
0200-01E
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.