Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung Parken für Gäste L250xB400 mm Kunststoff blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000277686
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277686
EAN/GTIN:
     4054773005911
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild

Parkplatzbeschilderung Parken für Gäste L250xB400 mm Kunststoff blau/weiß


Parkplatz
Nur für Gäste ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: blau/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, Parkplatzschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 1,88*
€ 2,88*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,11*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,13*
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,33*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 2,48*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277681
ab € 1,89*
Ähnlich
k.A.
3000277682
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
3000277683
ab € 1,87*
Ähnlich
k.A.
3000277685
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
3000277680
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.