| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000277123 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277123 EAN/GTIN: 4054773004952 |
| |
|
| | |
| Hinweiszeichen Privatgrundstück/Parken verboten! L250xB150 mm gelb schwarz Kunststoff Privatgrundstück/Parken verboten! · Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,516* | € 0,886* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,52* | € 0,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,68* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,22* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|