| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275988 Herst.-Nr.: L420.C91.262 EAN/GTIN: 4021885107918 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 160 kg mit Anschraubplatte Rollenlager Gummi blau pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Polyurethanreifen · Radkörper Stahlfelge · alusilber pulverbeschichtet · Rollenlager · Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: pannensicher · Plattenbreite: 175mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 175mm · Profil: Stollen Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 160 kg | Radbreite: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,80* | € 64,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,75* | € 64,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,52* | € 64,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,98* | € 64,85* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 80,66* | € 97,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|