| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000275987 Herst.-Nr.: L400.C91.262 EAN/GTIN: 4021885107901 |
| |
|
| | |
| pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · abriebfest, stoß- und geräuschdämpfend, wartungsfrei, nicht für Dauerbelastung geeignet · Polyurethanreifen · Radkörper Stahlfelge · alusilber pulverbeschichtet · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 15mm · Schraublochentfernung: 140 x 140mm · Ergänzung: pannensicher · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 175mm · Radkörper: Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu lenkrolle 260x85, möbelrolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Lenkrollen, Pannensichere Räder, Schwerlastrolle, Transportolle |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,03* | € 57,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,07* | € 57,12* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,34* | € 57,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,43* | € 57,59* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,36* | € 77,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|